Jeu de cales parallèles, Longueur: 100mm

Réf.: 366704 100
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
256 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de cales 20 paire
Longueur 100 mm
Type de produit Cales parallèles

Identification et classification

Référence article 366704 100
EAN / GTIN 4045197750891
Réf. fabricant 366704 100
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

HOLEX − Exécution standard. Tolérance de hauteur et d’appariement 0,01 mm. Présentation dans un coffret en bois (comme sur l’illustration). Dureté: 60 HRC.
Cales rectifiées par paires.

Utilisation:

Lors de travaux de précision pour le positionnement parallèle de pièces à usiner dans des étaux ou des gabarits.

Contenu:

2×5; 2×10; 2×15; 2×20; 3×6;
3×11; 3×16; 3×21; 4×7; 4×12;
4×17; 4×22; 5×8; 5×13; 5×18;
5×23; 6×9; 6×14; 6×19; 6×24

Remarque(s):

Réf. 125 – 200: Progression de 1 mm; toutes les dimensions disponibles, sauf 9 mm.
Support de rechange, voir liste des pièces de rechange.