Etau de contrôle et de rectification avec vis, Largeur mors A: 100mm

Réf.: 363550 100
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mors A (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de serrage min., 1 0 mm
Plage de serrage max., 1 140 mm
Plage de serrage 1
Réglage rapide de la plage de serrage non
Longueur totale min. L 270 mm
Largeur totale B 100 mm
Largeur des mors A 100 mm
Hauteur mors h 40 mm
Mors interchangeables non
Propriété orientable non
Exécution fonctionnement mécanique
Poids 9,5 kg
Matériau acier
Surface rectification de précision; trempé
Précision 0,003 mm
Type de produit etaux de contrôle

Identification et classification

Référence article 363550 100
EAN / GTIN 4045197313577
Réf. fabricant B 60 15 0 0003
Fabricant/personne responsable Spreitzer GmbH & Co. KG, Stuttgarter Straße 58, 78628 Rottweil, Deutschland, www.spreitzer.de

Description

Exécution:

  • Acier trempé; rectifié avec précision sur toutes les faces.
Utilisation sur 4 faces différentes (base, frontale et latérale).
Avec prisme rodé horizontalement.

Fonctionnement:

Système auto-plaqueur vers le bas − Le mors mobile est tiré vers le bas sous l’effet de la pression de serrage, l’arrachage de la pièce est exclu lors de l’usinage.

Utilisation:

Pour l’usinage précis et le contrôle précis.

Précision:

0,003 mm / 100 mm (précision du système).

Livraison:

Manivelle incluse.