Mordaza de rectificado y de control con husillo, Anchura de mordazas A: 100mm

Número de artículo: 363550 100
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de mordazas A (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Rango de sujeción mín., 1 0 mm
Rango de sujeción máx., 1 140 mm
Gama de sujeción 1
Ajuste rápido del rango de sujeción no
Longitud total mín. L 270 mm
Anchura total B 100 mm
Anchura de las mordazas A 100 mm
Altura de mordazas h 40 mm
Mordazas intercambiables no
Orientable no
Modelo ejecución mecánica
Peso 9,5 kg
Material acero
Superficie rectificado de precisión; templado
Precisión 0,003 mm
Tipo de producto Tornillo de banco de control

Identificación y clasificación

Número de artículo 363550 100
EAN / GTIN 4045197313577
Número del fabricante B 60 15 0 0003
Fabricante/responsable Spreitzer GmbH & Co. KG, Stuttgarter Straße 58, 78628 Rottweil, Deutschland, www.spreitzer.de

Descripción

Ejecución:

  • Acero templado: rectificado de precisión por todos los lados.
Utilización en 4 lados distintos (superficies de base, frontales y laterales).
Con prisma rectificado horizontalmente.

Función:

Sistema de tracción hacia abajo: la boca móvil se desplaza hacia abajo debido a la presión de sujeción generada; está excluida la posibilidad de desprendimiento de la pieza de trabajo o de vibraciones durante mecanizado.

Aplicación:

Para el mecanizado calibrado con precisión y control.

Precisión:

Dentro de 0,003 mm / 100 mm (precisión del sistema).

Volumen de suministro:

Incluida manivela de operación.