{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Largeur mors b | 75 mm | |
| Hauteur mors h | 26 mm | |
| Hauteur h1 | 23 mm | |
| Hauteur h2 | 18 mm | |
| Longueur mors l | 39 mm | |
| Longueur l1 | 3 mm | |
| Poids | 0,4 kg | |
| Pour code couleur | HOLEX ZS 75 | |
| Type de produit | Mors pour étaux |
| Référence article | 363312 75P | |
| EAN / GTIN | 4069515048729 | |
| Réf. fabricant | 363312 75P | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |