• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Garant boulon de serrage, pour mesure étalon: 52mm

Réf.: 363190 52
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
462 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour mesure étalon (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Filetage M M8
Pour diamètre de plot de serrage 52 mm
Type de produit tirettes
Matériau acier
Diamètre de centrage d1 12 mm
Tolérance diamètre k6

Identification et classification

Référence article 363190 52
EAN / GTIN 4062406398095
Réf. fabricant 363190 52
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Adapté(s) pour:

Etaux autocentrants 363000, 363300, consoles d’automatisation 363185 et 363186.

Remarque(s):

Compatible avec les systèmes de serrage de tous les fabricants avec mesure étalon de 52 mm et 96 mm et alésages H6.