Mors rapporté sans étage 50

Réf.: 363037 50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
44 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

b1 50 mm
Hauteur mors h 24 mm
Hauteur h2 8 mm
Longueur mors l 40 mm
Longueur l1 3 mm
Poids 0,22 kg
Pour code couleur Xtric 50
Type de produit Mors pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 363037 50
EAN / GTIN 4062406592042

Description

Exécution:

Mors lisses sans étage.