Boca intercambiable sin escalón, Para tipo: 50

Número de artículo: 363037 50
Descuento
95,27 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
42 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de las mordazas B 50 mm
Altura de mordazas H 24 mm
Long. de mord. L 40 mm
Para anchura de tornillo de banco 50 mm
Superficie de apriete Forma lisa
Para insertos intercambiables adecuados no
Con puente de guía no
Con ranura no
Función fijo/a
Contenido 1 ud.
Tipo de producto Mordazas de sujeción sin especificar
Superficie pavonado
Peso 0,22 kg
Contenido Unidad

Identificación y clasificación

Número de artículo 363037 50
EAN / GTIN 4062406592042
Número del fabricante 363037 50
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mordazas lisas sin escalón.