Mors rapporté lisse, pour type: 80

Réf.: 363024 80
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
136 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur des mors B 80 mm
Hauteur mors H 28 mm
Longueur mors L 55 mm
Pour largeur d’étau 80 mm
Surface de serrage aspect lisse
Type de produit mors de serrage non spécifiés

Identification et classification

Référence article 363024 80
EAN / GTIN 4069515050166
Réf. fabricant 363024 80
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Adapté(s) pour: