Mors rapporté standard, Pour type: 50

Réf.: 363010 50
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

b1 50 mm
Hauteur mors h 24 mm
Hauteur h1 3 mm
Hauteur h2 11 mm
Longueur mors l 40 mm
Longueur l1 3 mm
Poids 0,22 kg
Pour code couleur Xtric 50
Type de produit Mors pour étaux

Identification et classification

Référence article 363010 50
EAN / GTIN 4062406355555
Réf. fabricant 363010 50
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Mors combinés avec denture de préhension et méplat de serrage lisse.