Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Mors supplémentaire de préhension, largeur 125 mm pour système de changement rapide des mors, Type de denture: R

Réf.: 362639 R

Sélectionnez la variante et la quantité

Type de denture Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 362639 R
EAN / GTIN 4260729450326
Réf. fabricant GL-X234-125-03-GR-00
Fabricant/personne responsable MPL-Cuttingparts GmbH, Hutmacherring 17, 23556 Lübeck, Deutschland, https://www.mpl-cuttingparts.de/

Description

Exécution:

SolidCLAMP®. Système innovant Click and Go pour un changement de mors aisé et rapide sur divers types d’étaux.

Avantage(s):

  • Changement des mors ultra-rapide – Augmentation du temps de fonctionnement des machines grâce à des coûts d’équipement minimum.
  • Précision de répétabilité maximale pour un contour de serrage librement sélectionnable.
  • Utilisation des mors rapportés indépendante du fabricant – Remplacement aisé des mors du fabricant de l’étau 1 par ceux du fabricant de l’étau 2.
  • Aucun vissage, dès lors aucune accumulation de copeaux.

Utilisation:

Idéal pour le serrage de matériaux bruts.

Adapté(s) pour:

Mors rapportés de préhension 362636 réf. 125 et 362637 réf. 125.