Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Grundbacken-Paar für Backen-Schnellwechselsystem, Typ: 1

Artikel-Nr.: 362635 1

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 2 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 362635 1
EAN / GTIN 4260729450012
Herstellernummer SC‐05061
Hersteller/verantwortliche Person MPL-Cuttingparts GmbH, Hutmacherring 17, 23556 Lübeck, Deutschland, https://www.mpl-cuttingparts.de/

Beschreibung

Ausführung:

SolidCLAMP®. Das innovative Click and Go System für einen einfachen und schnellen Backenwechsel an verschiedensten Schraubstöcken.
Die Grundbacken sind die Schnittstelle zwischen dem Schraubstock und den Aufsatzbacken. Sie sind notwendig, um die Aufsatzbacken verwenden zu können. Die Grundbacken werden einfach auf dem entsprechenden Schraubstock montiert.

Vorteil:

  • Schnellster Backenwechsel – Erhöhung der Maschinenlaufzeiten durch minimale Rüstkosten.
  • Höchste Wiederholgenauigkeit bei frei wählbarer Spannkontur.
  • Herstellerunabhängiger Einsatz der Aufsatzbacken– Einfacher Tausch der Backen von Schraubstockhersteller 1 auf Schraubstockhersteller 2.
  • Keine Schraubverbindungen, dadurch keine Spänenester.