Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Système de mesure de la force de serrage “Clamp assist”, Type: CA

Réf.: 361306 CA

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 361306 CA
EAN / GTIN 4250364402897
Réf. fabricant 6961001000031
Fabricant/personne responsable ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Description

Exécution:

Système de réception maniable pour la réception ou l'analyse des forces de serrage transmises par ondes radio (2,4 GHz) par l'étau TITAN 2 clamp assist 36 1304. Unité robuste avec aimant pour fixation sur une machine, p. ex., commande intuitive. Système de réception avec batterie, rechargeable via USB. Grand affichage, valeurs bien lisibles.
5 modes de travail: affichage de la force, mode connexion, limites, transmission de données, pile.

Avantage(s):

1. Réglage progressif et très précis de la force de serrage requise.
− Forces de serrage petites à élevées pour les pièces difficiles.
− Forces de serrage petites à réduites pour l'usinage difficile.
2. Serrage sûr. Aucune erreur due à la manipulation incorrecte d'une clé dynamométrique.
3. Transmission de données.
− Mode Live: situation de serrage enregistrée dans 600 jeux de données.
− Mode Statistiques: valeurs max. et nombre de cycles de serrage.
− Mémorisation des 200 derniers cycles de serrage.
4. Affichage constant des forces de serrage en cours.