Plaque adaptatrice à changement rapide pour Xpent, pour largeur mors b: 125mm

Réf.: 361137 125
Remise
352,00 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 mai 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
64 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour largeur mors b (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Xpent
Hauteur h 20,5 mm
Longueur l 66 mm
Pour code couleur Xpent1-2
Type de produit Plaque adaptatrice

Identification et classification

Référence article 361137 125
EAN / GTIN 4062406745554
Réf. fabricant 361137 125
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Trempés et rectifiés. Avec vis de fixation.

Avantage(s):

Les étaux CN GARANT ou Allmatic existants peuvent être utilisés avec les mors rapportés ou supplémentaires Xpent.

Utilisation:

Pour utilisation des mors rapportés Xtric réf. 125 sur les étaux Xpent réf. 1S, 1 et 2.

Matière(s):

Acier trempé

Adapté(s) pour:

Mors rapportés Xtric 363010363045 dans la réf. 125.

Remarque(s):

Augmentation de la capacité de serrage par rotation des tours de serrage en combinaison avec la plaque adaptatrice impossible.
Attention: Max. 72 Nm = 32 kN.