PDACL 10-3S-JHP Outils avec canaux pour liquide de refroidissement à haute pression portant des plaquettes rhombiques positives de 55° pour machines automatiques suisses

Réf.: 3603367
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3603367
EAN / GTIN 7291075323719
Réf. fabricant 3603367
Article hors catalogue L23990 838

Description

Description:

Outils de tournage indexable ,Longueur fonctionnelle (LF) 4″ ,Longueur tête (LH) 1.1″

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND): Left Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF): 4″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 0.63″
  • Longueur tête (LH): 1.1″
  • Diamètre cercle inscrit (IC): 3/8″
  • Identification plaquette étalon (MIID): DCMT 3..
  • Angle axial face de coupe (GAMP): 0 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF): 0 Degrees
  • Hauteur attachement (H): 5/8″
  • Largeur attachement (B): 5/8″