SLANL 1616H-11 TANG Système de tournage tangentiel avec vis de serrage pour plaquettes LNMX

Réf.: 3602325
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 3602325
EAN / GTIN 7291075174298
Réf. fabricant 3602325
Article hors catalogue L23990 836

Description

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 100 mm, Longitud de la cabeza (LH) 20 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Longitud funcional (LF) 100 mm
  • Ancho funcional (WF) 20 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 20 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) LNMX 1104..
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) -6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -6 Degrees
  • Altura del mango (H) 16 mm
  • Ancho del mango (B) 16 mm