E-SDUCR 10-2 Screw Lock Boring Bars Carrying 55° Rhombic Inserts with 7° Clearance

Réf.: 3601954
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISOTURN
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3601954
EAN / GTIN 7291075093193
Réf. fabricant 3601954
Article hors catalogue L23990 1218

Description

Description:

Barres d'alésage à plaquettes ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5/8″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 0.787″ ,Longueur hors tout (OAL) 8″ ,Hauteur attachement (H) 0.591″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF): 0.43″
  • Identification plaquette étalon (MIID): DCMT 2-0-PF
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.787″
  • Longueur hors tout (OAL): 8″
  • Angle axial face de coupe (GAMP): 0 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF): -8 Degrees
  • Hauteur attachement (H): 0.591″

Produits adaptés

Plaquettes