Etau autocentrant, automatisation, Largeur mors A: 80Amm

Réf.: 360134 80A
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
59 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mors A (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Force de serrage maximale 17 kN
Couple 40 Nm
Poids 3,5 kg
Course 22 mm
Largeur mors A 80 mm
Longueur 120 mm
Largeur 120 mm
Hauteur 50 mm
Pour code couleur ZC 80
Type de produit Etaux machine

Identification et classification

Référence article 360134 80A
EAN / GTIN 4062406572600
Réf. fabricant 360134 80A
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Etau autocentrant pour une utilisation flexible.
  • Sécurité de fonctionnement absolue.
  • Grande précision de répétabilité 0,02 mm.
  • Réglage central variable ±0,02 mm.
  • Surfaces fonctionnelles trempées.
  • Modèle robuste en acier à outils. Les surfaces sont protégées par une nitruration.

Avantage(s):

  • Construction légère et souple.

Utilisation polyvalente.

Utilisation:

Idéal pour l’usinage sur 5 faces, parfait pour le serrage de pièces brutes.

Adapté(s) pour:

Console d’automatisation 360164.

Livraison:

Avec douille 642700 réf. E12.
Avec 4 tirettes réf. 90.

Accessoire(s):

Variantes de mors de serrage 360135360151.

Remarque(s):

Pour pouvoir accueillir des mors avec d’anciennes versions (pas de rainure en V sur la face inférieure), la rainure en V doit être usinée ultérieurement.
Veuillez nous contacter par l’intermédiaire de votre interlocuteur.