Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article alternatif :

Dispositif de mise à zéro de précision

Réf.: 359088

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Dispositif de mise à zéro

Identification et classification

Référence article 359088
EAN / GTIN 4045197225740
Réf. fabricant 359088
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Aluminium anodisé.
  • Semelle robuste en acier trempé (5 mm d’épaisseur).

Utilisation:

Pour le réglage de microforets et de fraises, par exemple.

Livraison:

Avec clé mâle coudée 6 pans réf. 3 mm.

Remarque(s):

Comparateurs de rechange 359089 et 359092, voir liste des pièces de rechange.