Profi-Set StarlockMax DÉMONTAGE INTÉRIEUR

Réf.: 35222967120
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Lames de scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 35222967120
EAN / GTIN 4014586440477
Réf. fabricant 35222967120
Article hors catalogue L00010 3786

Description

Description:

  • Kit professionnel StarlockMax INTERNE
  • kit d'accessoires de 45 pièces avec un équipement complet de lames de scie pour un sciage rapide et précis pour tous les travaux de montage. Convient aux outils multifonctions FEIN avec fixation StarlockMax ainsi qu'à tous les autres outils multifonctions courants avec fixation StarlockMax. En kit avec un avantage de prix intéressant par rapport à l'achat individuel. Contenu: 8 lames de scie E-Cut Long-Life (1 pce 34 x 20 mm, 2 pces 50 x 35 mm et 2 pces 50 x 65 mm, 1 pce. 78 x 32 mm et 78 x 42 mm), 1 lame de scie BIM E-Cut Precision (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), 1 lame de scie circulaire BIM (Ø 100 mm), 1 butée de profondeur, 1 spatule fixe longue, 1 dispositif d'aspiration, antistatique, 1 plateau de ponçage, perforé (80 mm), 10 feuilles abrasives, perforées (K 60, 80, 120)

Caractéristique(s):

  • Logement SLM