DDC-EC 65.00-66.99 Foret à double tube avec filetage extérieur à 4 entrées, cartouches et diamètre réglable (diamètre 40-184 mm)

Réf.: 3487259
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 3487259
EAN / GTIN 7291075613803
Réf. fabricant 3487259

Description

Description:

Contre-alésages indexables, diamètre de logement, côté machine (DCONMS) 52 mm, diamètre de coupe, min. (DCN) 65 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 52 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 66.99 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 65 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 7.2 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS): 63 mm
  • Nombre de dents (NOF): 1
  • Longueur fonctionnelle (LF): 150 mm