GD-DHL 26.00-1000-U06 Forets pour têtes de perçage interchangeables avec trois brise-copeaux et un racleur pour une qualité de surface élevée

Réf.: 3481047
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3481047
EAN / GTIN 7291075614862
Réf. fabricant 3481047

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Diamètre coupant (DC) 26 mm, Longueur hors tout (OAL) 1003.7 mm, Longueur utile (LU) 894.7 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 38.1 mm
  • Diamètre coupant (DC): 26 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID): TOGT 12 .
  • Longueur hors tout (OAL): 1003.7 mm
  • Longueur attachement (LS): 70 mm
  • Longueur utile (LU): 894.7 mm