Tyrolit CD840 Couronnes pour carottage sous arrosage 62x450x11/4″ PREMIUM béton

Réf.: 34657592
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
Référence article 34657592
EAN / GTIN 9003173153529
Réf. fabricant 34657592
Article hors catalogue L50140 104353
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • PREMIUM

Description:

  • Moteurs de carottage de plus de 3 kW.
  • Agrégats béton tendres à moyennement durs.
  • Des outils de qualité pour des exigences extrêmes et une rentabilité optimale.
  • Utilisation universelle et enlèvement facile de la carotte.
  • Nouvelle hauteur de segment de 11,3 mm pour une grande longévité, nouvelle géométrie de segment pour une haute capacité d'enlèvement de matière.
  • Segments soudés au laser jusqu’au diamètre 300 mm pour une sécurité optimale.

Avantage(s):

  • Longévité élevée
  • Une haute capacité d'enlèvement de copeaux
  • Performance de coupe constante.

Matière(s):

  • Béton
  • Béton

Adapté(s) pour:

  • Système de carottage