• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

TPSN UNC 5/16-18-M HE HSSE 5 % Co Tarauds hélicoïdaux, filetage grossier pour une large gamme de matériaux

Réf.: 3460683
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3460683
EAN / GTIN 7291075589078
Réf. fabricant 3460683

Description

Description:

Tarauds en hélice, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Longueur hors tout (OAL) 90 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) UNC 5/16, Nombre filets au pouce (TPI) 18, Longueur utile (LU) 35 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 8 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS): 6.2 mm
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Longueur hors tout (OAL): 90 mm
  • Standard DIN 371
  • Longueur usinage filetage pièce (THL): 18 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ): UNC 5/16
  • Nombre filets au pouce (TPI): 18
  • Longueur utile (LU): 35 mm