Poids spécifique 346-78, Classe OIML M1, Valeur nominale 20 kg, Bloc Eco, Fonte laquée

Réf.: 346-78
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Poids de rechange

Numéros d’identification et classifications

Référence article 346-78
EAN / GTIN 4045761241695
Réf. fabricant 346-78
Article hors catalogue L40250 2110

Description

Caractéristique(s):

  • Classe OIML M1
  • Valeur nominale 20 kg
  • Bloc Eco
  • Fonte laquée

Remarque(s):

  • M1, 20 kg, poids bloc éco, fonte laquée, quantité maximale possible par palette : 30, forfait (max. 300 kg) : max.15
  • Lors de la commande de poids vérifiés il faut commander un étui à titre payant, car c'est sur celui-ci que sera apposée la marque de vérification

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires