Jeu de clés polygonales à joint ouvert, 150 mm

Réf.: 3459993
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 3459993
EAN / GTIN 4046459198284
Réf. fabricant 3459993
Article hors catalogue L60160 113341
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Pour faciliter le desserrage et le serrage de divers presse-étoupes sur le véhicule., version à clé ouverte extra longue avec tête pivotante., particulièrement pour un accès facile aux presse-étoupes., avec les tailles de clé : 12 / 13 / 14 / 17 / 19

Caractéristique(s):

  • Contenu: 6 pièces
  • Poids net: 1,6kg
  • Les consignes d’élimination figurent-elles dans le mode d’emploi ?: Non
  • Des consignes d’élimination figurent-elles sur la batterie ?: Non
  • Consignes d’élimination sur l’outil: Non
  • Isolation 1000 V isolée: Non
  • Certification VDE: Non
  • Nomenclature (texte):
    • 1x Douille articulée, ouverte, 12 mm
    • 1x Douille articulée, ouverte, 13 mm
    • 1x Douille articulée, ouverte, 14 mm
    • 1x Douille articulée, ouverte, 17 mm
    • 1x Douille articulée, ouverte, 19 mm
    • 1x Douille articulée, ouverte, 22 mm
  • Pour: Universel pour tous les raccords vissés difficiles d’accès sur les véhicules, par exemple sur les systèmes d’alimentation en carburant, les systèmes de freinage, les systèmes de direction hydrauliques, les dispositifs d’échappement et bien d’autres encore.
  • Exécution: ouvert, avec articulation
  • Résumé (liste des pièces): Ouverture: 12 mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm.
  • Rangement: en mallette
  • Support d’entraînement, carré: 3/8 pouce
  • Profil: pour vis 12 pans
  • Douille, longueur: 150 mm
  • Angle de pivotement total: 90 degrés