Description:
Les grandes dimensions des roues à lamelles PREMIUM garantissent une longue durée de vie, une continuité dans l'usinage et des temps réduits pour le changement de roue. Les roues conviennent aussi bien à une utilisation sur des machines guidées à la main à arbre flexible que sur des polisseuses fixes. Le grand diamètre augmente la surface de contact et crée un aspect abrasif plus uniforme en comparaison avec les outils similaires de plus petites dimensions, ce qui permet également une utilisation sur de grandes surfaces. La disposition des lamelles garantit une usure continue de la toile abrasive et la libération continue de nouveaux grains abrasifs, tout en conservant une puissance de rectification élevée et constante pendant toute la longévité de l'outil. Les roues à lamelles combinent la flexibilité avec une excellente capacité d'adaptation aux contours irréguliers. De plus, la forte ventilation pendant l'usinage empêche la surchauffe de la surface de travail, ce qui donne d'excellents résultats dans les applications les plus diverses. Les lamelles abrasives en tissu corindon sont fixées radialement autour de l'axe de l'outil. L'alésage est renforcé par une bague métallique de dimensions variables en fonction du diamètre de la roue, ce qui permet, à l'aide d'une bride de réduction correspondante, de monter la roue en toute sécurité sur la rectifieuse.
Caractéristique(s):
- Form: Cloth Flap Wheel
- Spécification : C X A-P A80
- Dimension (D x T x H): 100 x 30 x 26 mm
- Diamètre: 100 mm
- Epaisseur: 30 mm
- Alésage: 26 mm
- Granulométrie: 80
- Aptitude des matériaux: Aluminium;Acier;Acier inoxydable;Plastiques/PVC
- Outillage pour: Touret
Avantage(s):
- Longue durée de vie et résultats constants
- temps de changement de roue réduit
- excellente puissance de rectification
- Flexibilité et adaptabilité
- forte ventilation pendant l'usinage, d'où une contrainte thermique réduite
Utilisation:
- Finition mécanique de grandes surfaces planes, à profil concave ou convexe
- Rectification des surfaces intérieures et extérieures de récipients, de tubes
- Finition mécanique de pièces à profil irrégulier telles que poignées, robinetterie, pièces découpées, élimination et nettoyage de cordons de soudure
Recommandation(s):
- En cas d'utilisation de roues à lamelles, il faut respecter le sens de rotation qui est donné par le côté des lamelles avec abrasif sur la surface. De plus, il faut travailler avec une faible pression d'appui.
- L'avance de la pièce usinée doit se faire dans le sens opposé au sens de rotation de la roue. En cas de mauvaise utilisation, l'efficacité est réduite et il y a un risque de rupture de la roue.