VLIES fleece rollers 200x50x76,2 A FINE PREMIUM for universal use

Réf.: 34598758
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Disques à lamelles

Identification et classification

Référence article 34598758
EAN / GTIN 8024406548944
Réf. fabricant 34598758
Article hors catalogue L50140 3144
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Les lamelles des disques abrasifs non-tissés PREMIUM sont disposées radialement, ce qui permet une adaptabilité maximale du non-tissé. Cela permet d’éviter toute modification géométrique de la surface de la pièce et d’obtenir les meilleurs résultats. L’outil se caractérise avant tout par un ponçage sans échauffement et une faible charge thermique de la surface. Avec ce disque abrasif non tissé, vous êtes parfaitement équipé pour les tâches les plus diverses, comme le matage et le satinage des métaux, le nettoyage des surfaces oxydées, le matage au trait de l’acier inoxydable ou pour rendre rugueux les plastiques.

Caractéristique(s):

  • Forme: Disque à lamelles VLIES
  • Matériaux compatibles: Acier inoxydable, plastique / PVC, métaux non ferreux
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Spécification : A FIN
  • Dimensions (D x T x H): 200 x 50 x 76,2 mm
  • Diamètre: 200 mm
  • Epaisseur: 50 mm
  • Alésage: 76,2 mm
  • Granulométrie: 50
  • Outil pour: Touret à meuler

Avantage(s):

  • Ponçage à froid et faible charge thermique
  • Pas de modification géométrique de la surface
  • grande capacité d’adaptation, mais résistant
  • manipulation facile
  • finition constante

Utilisation:

  • Pour le matage et le satinage des métaux, le nettoyage des surfaces oxydées, le matage au trait de l’acier inoxydable ou pour rendre rugueux les plastiques
  • En particulier pour l’acier inoxydable, les métaux non ferreux, l’aluminium, le titane et le plastique
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
Connectez-vous