T-shirt ret. flamme inhérent 4XL

Réf.: 3457176189334XL
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
Couleur marineblau / high vis gelb
Taille unisexe 4XL
Type de produit T-shirt ignifugé

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3457176189334XL
EAN / GTIN 7330509725603
Réf. fabricant 3457176189334XL

Description

Exécution:


Matière principale
48% modacrylique, 42% coton, 5% aramide, 3% polyamide, 2% fibre antistatique, interlock, résistant à la flamme, antistatique, 250 g/m²

Détails
Vent sur le côté
Colletté
Étiquettes de certification externes

Finition
Manchette tricotée en fibre de verre

Description:

  • T-shirt à manches longues fabriqué dans un tissu robuste aux propriétés hautement protectrices
  • Ce vêtement de base populaire et fonctionnel offre une visibilité accrue sans réflecteurs et procure un confort doux et exceptionnel vous permettant de travailler même dans des conditions difficiles
  • Certifié selon la norme EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • IEC 61482-2, Classe 1
  • ATPV : 13,1 cal/cm²

Norme:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • ATPV - 13,1 cal/cm²

Conseillers produits et services

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure