TYROLIT Ruban de scie HM FAST CUT, longueur 3 750 x 27 mm, 3 dents/pouce

Réf.: 34552984
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 34552984
EAN / GTIN 9009013118468
Réf. fabricant 34552984
Article hors catalogue L50140 104176
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Les galets de ruban de scie aux dimensions optimales garantissent une longue durée de vie et le dispositif de tension automatique du ruban de scie permet une tension constante du ruban pour une excellente précision de coupe et un risque réduit de rupture du ruban de scie.
  • Il convient également de souligner le faible entretien requis grâce à l’entraînement direct des bords de roulement du ruban de scie.
  • Grâce à la grande ouverture dans le boîtier inférieur de la scie, les débris de coupe peuvent sortir sans encombre.

Avantage(s):

  • Changement rapide et facile du ruban grâce à la fermeture rapide
  • L’arrêt automatique du ruban évite toute sollicitation inutile
  • Tension constante et optimale du ruban pour une précision de coupe exceptionnelle et une longue durée de vie

Matière(s):

  • Indépendant du matériau