• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

TYROLIT HM-zaagband FASTCUT, lengte 3750 x 27 mm, 3 tanden/inch

Artikelnummer: 34552984
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 34552984
EAN/GTIN 9009013118468
Nummer fabrikant 34552984
L-nummer L50140 104176
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • De optimaal gedimensioneerde zaagbladrollen garanderen een lange levensduur en het automatische zaagbladspansysteem maakt een constante zaagbladspanning mogelijk voor een uitstekende zaagnauwkeurigheid en een verminderd risico op zaagbladbreuk.
  • Ook de lage onderhoudsintensiteit, die wordt gegarandeerd door de directe aandrijving van de zaagbladloopranden, moet worden benadrukt.
  • Dankzij de ruime opening in de onderste zaagwalsbak is een ongehinderde afvoer van het zaagsel mogelijk.

Voordeel:

  • Snel en eenvoudig wisselen van zaagblad dankzij snelsluiting
  • Automatische zaagbladuitschakeling garandeert geen onnodige zaagbladbelasting
  • Constante en geoptimaliseerde zaagbladspanning voor uitstekende zaagprecisie en een lange levensduur

Materiaal:

  • Onafhankelijk van materiaal

Diensten en productadviseurs

Meld u aan