Meules CNC à liant métallique CBN rectification sous arrosage pour les aciers hautement alliés et HSS

Réf.: 34540244
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 34540244
EAN / GTIN 9009013127477
Réf. fabricant 34540244
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Cette meule CBN à liant métallique rectifie tous les outils de coupe utilisés dans l'industrie du bois et la métallurgie.
  • Des jeux de meules pour un usinage complet sont disponibles dans des grosseurs de grain CBN allant de B126 à B76.
  • Il est important de n'utiliser cette meule que pour la rectification en passe profonde.
  • La grosseur de grain, la concentration et le liant parfaitement combinés fournissent une longévité exceptionnelle des outils et un haut niveau de respect du profil.

Caractéristique(s):

  • vitesse de travail maximale: 63m/s
  • Spécification: 8 - 10 V15
  • Dimension: D x T x H = 100 x 8 x 20

Avantage(s):

  • Excellente qualité de coupe
  • Très longue durée de vie des outils
  • Grande tenue de profil

Matière(s):

  • Acier/Acier rapide
  • Acier/Acier rapide

Adapté(s) pour:

  • Meules d'affûtage pour outils

Remarque(s):

  • Pour la rectification de tous les outils d'usinage pour l'industrie du bois et du métal.