Unitised compact wheels 115x22 8 A COARSE for steel/inox/nf-metals

Réf.: 34529814
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 34529814
EAN / GTIN 8024406562797
Réf. fabricant 34529814

Description

Description:

Pour préparer les surfaces au polissage, vous avez besoin d'un outil robuste et de qualité. Le PRE-POLISH PREMIUM est composé de plusieurs couches de toile à poncer, ce qui lui confère une grande longévité et une grande robustesse. De ce fait, l'outil peut également être utilisé pour de petits travaux d'ébavurage.

Caractéristique(s):

  • Form: 28 VLIES UNITIZED WHEEL
  • Spécification : UW 8 A GROS
  • Dimension (D x H): 115 x 22,2 mm
  • Diamètre: 115 mm
  • Alésage: 22.2 mm
  • Granulométrie: 20
  • Aptitude des matériaux: Acier;Acier inoxydable;Aluminium
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Plusieurs couches de toile abrasive pour une longévité et une robustesse optimales
  • Utilisables également pour de petits travaux d'ébavurage
  • Spécialement développés pour obtenir les meilleurs résultats avec les meuleuses d'angle non réglables

Utilisation:

  • Pour la préparation de la surface au polissage

Recommandation(s):

  • 115mm - 3 500 U/min 125mm - 3 000 U/min