CDH 1909 P15010 IN10 Plaquettes de coupe sur céramique pour l’usinage de laminoirs et d’alliages réfractaires

Réf.: 3448657
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3448657
EAN / GTIN 7291075554748
Réf. fabricant 3448657

Description

Description:

WSP - tournage / gorges, diamètre intérieur (IC) 19,05 mm, épaisseur plaquette de coupe (S) 9,52 mm

Caractéristique(s):

  • Angle de dégagement principal (AN): 6 degrés
  • Longueur de coupe maximale (APMX): 8 mm
  • Diamètre intérieur (IC): 19,05 mm
  • WSP taille 3K P60
  • Epaisseur de plaquette (S): 9,52 mm
  • Avance maximale 0,3 mm/tour
  • Profondeur de coupe min. 2 mm
  • Rotation d’alimentation min. (ft(min)): 0,05 mm/tour