Tyrolit disque fibre CERABOND X vulcanisé 125x22/4 mm CA40 acier/inox

Réf.: 34480474
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 50 Unité
  • Etapes de la commande : 50 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 34480474
EAN / GTIN 9003173100288
Réf. fabricant 34480474
Article hors catalogue L50140 102353
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Beskrivelse:

PREMIUM CERABOND X-fiberskiven er perfekt til krævende slibearbejde på stål og rustfrit stål. Takket være det keramiske korn i kombination med et unikt bindingssystem opnår disse værktøjer en høj afvirkning over en lang periode. Fiberskiverne fra CERABOND X-serien er helt sikkert dit førstevalg til grovslibning på særligt hårde overflader. Fås nu også i en brugervenlig og værktøjsvenlig holder.

Egenskab:

  • Form: FIBER-skive
  • Materialeegnethed: Stål, rustfrit stål
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : CA-P94 V CA40
  • Dimensioner (D x H / ENHED): 125 x 22 / 4 mm
  • Beholderens diameter: 125 mm
  • Boring: 22 mm
  • Kornstørrelse: 40
  • Værktøj til: Vinkelsliber

Fordel:

  • Hurtigste fjernelse af materiale takket være unik kornstruktur
  • Konsekvent aggressivitet
  • Længste levetid takket være kølelag

Anvendelse:

  • Til groft slibearbejde og til afskalning og afgratning af hårde overflader af stål og rustfrit stål

Materiale:

  • Stål/rustfrit stål

Passer til:

  • Vinkelsliber

Anbefaling:

  • Kornstørrelse 24/36/40/60 for maksimal fjernelse af materiale
  • Kornstørrelse 80/120 til fin finish

Særlige egenskaber:
  • Perfekt til stål og rustfrit stål
  • Maksimal fjernelse af materiale
  • Maksimal levetid takket være et særligt kølelag

Bemærk:

  • Til groft slibearbejde og til afskalning og afgratning af hårde overflader af stål og rustfrit stål