TYROLIT Resin tool for regrinding planer knives 125 x 18 x 20 mm 3 - 4

Réf.: 34480
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 34480
EAN / GTIN 9003170344807
Réf. fabricant 34480

Description

Description:

Ces outils en résine synthétique sont des meules boisseaux comportant des trous de montage spéciaux pour Weinig Rondamat. Les fers de rabot peuvent être affûtés à sec ou sous arrosage. Pour obtenir la qualité de coupe requise, il faut utiliser le grain B107 pour l'acier rapide et le grain D76 pour le carbure de tungstène.

Caractéristique(s):

  • Form: 6A2B MEULE BOISSEAU
  • Spécification : 3 - 4
  • Dimension (D x T x H): 125 x 18 x 20 mm
  • Diamètre: 125 mm
  • Epaisseur: 18 mm
  • Alésage: 20 mm
  • Granulométrie: 107
  • Vs /max: 50 m/s
  • Aptitude des matériaux: Acier rapide;Carbure de tungstène

Avantage(s):

  • Coupe froide
  • Pression de rectification réduite
  • Utilisation spéciale

Utilisation:

  • Pour le réaffûtage des fers de rabots en Métal dur et en acier rapide.
  • Spécialement conçu pour les Rondamats de Weinig

Matière(s):

RSS