Cutt-off wheels 150x1,2x22,23 mm cranked A46Q steel/inox

Réf.: 34472854
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
  • Etapes de la commande : 25 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 34472854
EAN / GTIN 9003173029350
Réf. fabricant 34472854

Description

Description:

Le disque à tronçonner PREMIUM DEEP CUT PROTECTION constitue une nouvelle étape importante vers une sécurité accrue. Un œillet spécial empêche l'éjection de l'alésage, même en cas d'immersion maximale dans la pièce à usiner ou de contact avec des arêtes affûtées. Ce disque relève ainsi tous les défis du tronçonnage.

Caractéristique(s):

  • Form: 42 D. DE TRONC. A MOYEU DEPORTE
  • Spécification : A 46 Q- BFP
  • Dimension (D x U x H): 150 x 1,2 x 22,23 mm
  • Diamètre: 150 mm
  • Epaisseur: 1.2 mm
  • Alésage: 22.23 mm
  • Granulométrie: 46
  • Vs /max: 80 m/s
  • Aptitude des matériaux: Acier inoxydable;Acier
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • La nouvelle technologue DEEP CUT PROTECTION protège le disque et l'alésage
  • La plongée maximale dans la pièce est possible, sans risque d'endommager le disque
  • DEEP CUT PROTECTION va plus loin en termes de sécurité pour l'opérateur
  • Grand confort grâce à la spécification plus coupante

Utilisation:

  • Pour le travail de différentes qualités d'acier et d'acier inoxydable
  • Pour tronçonner des tôles, des profils, des tubes, des barres et des matériaux pleins