IHP 147 IC948 Exchangeable Drilling Heads for DCN Drills, for Machining ISO P Materials (Non-alloy and Carbon Steel)

Réf.: 3445704
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3445704
EAN / GTIN 7291075487480
Réf. fabricant 3445704
Article hors catalogue L24050 2742

Description

Description:

  • Têtes amovibles de forets
  • Diamètre coupant (DC): 14.7 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC): 14.0
  • Angle pointe (SIG): 140 Degrees

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant (DC): 14.7 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF): 5.9 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC): 14.0
  • Angle pointe (SIG): 140 Degrees
  • Point Length (PL): 2.25 mm

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout