BT50 EM 25X100 CX DIN6359 / DIN 1835 Forme B Porte-fraise à queue avec rainures d’arrosage par jet pour queues coniques BT MAS-403

Réf.: 3444737
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 3444737
EAN / GTIN 7291075552027
Réf. fabricant 3444737

Description

Description:

Mandrins de fraises deux tailles, diamètre du corps (BD) 65 mm, diamètre du ramasseur côté pièce (DCONWS) 25 mm, taille de queue (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Diamètre du corps (BD): 65 mm
  • Diamètre de montage côté pièce (DCONWS): 25 mm
  • Longueur du collier (LPR): 100 mm
  • Taille de queue (SS): 50
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
Connectez-vous