CNGA 120408S-4MT BI05H insertos rombicos negativos de 80 ° con 4 insertos CBN y ángulo de desprendimiento de virutas plano para acero endurecido y hierro fundido

Réf.: 3436581
Prix par 1 Unidad
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unidad
  • Etapes de la commande : 5 Unidad
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unidad (TVA incluse)
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
Référence article 3436581
EAN / GTIN 7291075508499
Réf. fabricant 3436581

Description

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm, Lunghezza tagliente (L) 12.9 mm, Diametro inscritto (IC) 12.7 mm, Spessore inserto (S) 4.76 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE): 0.8 mm
  • Lunghezza tagliente (L): 12.9 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.2 mm
  • Diametro foro di serraggio (D1): 5.5 mm
  • Diametro inscritto (IC): 12.7 mm
  • Dimensione inserto 432S-4
  • Spessore inserto (S): 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)): 0.2 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.05 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)): 0.03 mm/rev