HM90 APKT 100316PDR IC5600 Plaquettes pour applications générales avec 2 arêtes de coupe hélicoïdales pour épaulements précis à 90°

Réf.: 3427970
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série HELI2000
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article 3427970
EAN / GTIN 7291075445978
Réf. fabricant 3427970
Article hors catalogue L23910 476

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 9.2 mm, Longueur plaquette (INSL) 11.45 mm, Épaisseur plaquette (S) 3.53 mm, Largeur plaquette (W1) 6.76 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 1.6 mm
  • Longueur effective arête de coupe (LE) 10.29 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 9.2 mm
  • Sch?©ma 1
  • Longueur plaquette (INSL) 11.45 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 3.53 mm
  • Largeur plaquette (W1) 6.76 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 2

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "HELI2000" Afficher tout