MM SS22M150Z1720-4T08 IC908 Interchangeable Solid Carbide Heads for Milling Involute Spline Shafts According to DIN 5480

Réf.: 3423796
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 unités
  • Etapes de la commande : 2 unités
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3423796
EAN / GTIN 7291075451320
Réf. fabricant 3423796
Article hors catalogue L24060 595

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T08, Diamètre coupant (DC) 21.7 mm, Nombre de dents (NOF) 4, Longueur hors tout (OAL) 13.5 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T08
  • Diamètre coupant (DC) 21.7 mm
  • Largeur de coupe (CW) 5.4 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Longueur hors tout (OAL) 13.5 mm