Paper rolls 115x50 M A100 PREMIUM wood/paints/lacquers

Réf.: 34230639
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Toiles abrasives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 34230639
EAN / GTIN 9003172010731
Réf. fabricant 34230639

Description

Description:

Avec les rouleaux de papier PREMIUM A-P21 P D, l'égalisation, le lissage ainsi que la finition mécanique des revêtements deviennent faciles. Grâce à la distribution des grains ouverte sur un support papier léger, ils constituent la solution idéale pour les applications à sec. Parallèlement, le revêtement semi-ouvert protège contre l'encrassement et vous permet ainsi d'obtenir une excellente finition des surfaces en bois ou en matière plastique ou d'effectuer l'usinage de peintures et de laques.

Caractéristique(s):

  • Form: PAPER Roll
  • Spécification : A-P21 P D
  • Dimension (T x H): 115 x 50 mm
  • Epaisseur: 115 mm
  • Alésage: 50 mm
  • Granulométrie: 100
  • Aptitude des matériaux: Bois;Plastiques/PVC;Peinture / Vernis
  • Outillage pour: Ponçage manuel

Avantage(s):

  • Solution optimale pour le meulage à sec grâce à la distribution ouverte des grains sur un support papier léger
  • Le revêtement semi-ouvert protège de l'encrassement et permet d'obtenir un excellent fini de surface
  • Utilisation universelle

Utilisation:

  • Pour la préparation de surfaces, manuellement ou à l'aide d'une ponceuse orbitale
  • Pour le ponçage, le lissage, de petits travaux d'ébarbage, pour la finition mécanique de revêtements ainsi que pour la préparation générale des surfaces

Matière(s):

Plastique
bois
Couleurs
Laques

Adapté(s) pour:

Pour la préparation de surfaces, manuellement ou à l'aide d'une ponceuse orbitale
Pour le ponçage, le lissage, de petits travaux d'ébarbage, pour la finition mécanique de revêtements ainsi que pour la préparation générale des surfaces