IHP 1925 IC948 Exchangeable Drilling Heads for DCN Drills, for Machining ISO P Materials (Non-alloy and Carbon Steel)

Réf.: 3422499
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3422499
EAN / GTIN 7291075481945
Réf. fabricant 3422499
Article hors catalogue L24050 1605

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 19.25 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 19.0, Angle pointe (SIG) 140 Degrees

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant (DC) 19.25 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 8.07 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 19.0
  • Angle pointe (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 2.93 mm