Mandrin à couronne dentée, Type: 10/12

Réf.: 342220 10/12
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 10/12
Plage de serrage 0,8 mm - 10 mm
⌀ ext. 33,5 mm
Longueur mandrin fermé 61,4 mm
Cône intérieur B 12
⌀ cône intérieur max. 12,065 mm
Clé à couronne dentée adaptée S2
Type de produit Mandrins à couronne dentée

Identification et classification

Référence article 342220 10/12
EAN / GTIN 4045197152916
Réf. fabricant 342220 10/12
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Guide-clé non trempé.
Pour rotation à droite et à gauche
Pour fixation sur arbres de montage 342300342850 ou directement sur la broche de la machine.

Utilisation:

Pour travaux de perçage universels sur perceuses électriques à main, perceuses à percussion et perceuses à colonne.