RCGX 120700 T01020 IS45 Plaquette céramique ronde, dépouille à 7°, pour l'usinage des alliages base nickel et les aciers traités

Réf.: 3421969
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3421969
EAN / GTIN 7291075495577
Réf. fabricant 3421969

Description

Description:

Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux W, Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm, Épaisseur plaquette (S) 7.94 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux W
  • Angle de dépouille primaire (AN): 7 Degrees
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 3 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC): 12.7 mm
  • Taille de plaquette 45 T04
  • Épaisseur plaquette (S): 7.94 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)): 0.3 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 0.5 mm
  • Avance mini en tournage (ft(min)): 0.05 mm/rev