Belts 6x457 A COARSE PREMIUM for universal use

Réf.: 34206164
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Bande abrasive

Numéros d’identification et classifications

Référence article 34206164
EAN / GTIN 8024406029368
Réf. fabricant 34206164

Description

Description:

Les bandes Tyrolit PREMIUM SCM FLEX sont utilisables de manière universelle sur divers Matériaux et présentent une excellente rentabilité. La qualité FLEX est idéale pour les bandes étroites et se distingue par sa grande flexibilité. Grâce à un taux d'enlèvement maximal, le temps d'usinage de la pièce à usiner est considérablement réduit. Les types d'exécution très variés de ce produit Premium vous permettent de réaliser les applications les plus diverses en un temps record - de GROS pour le nettoyage, le dérouillage et l'élimination des revêtements à TRÈS FIN pour l'usinage de surface final.

Caractéristique(s):

  • Form: VLIES Bande
  • Spécification : SCM A GROS FLEX
  • Dimension (W x C): 6 x 457 mm
  • Epaisseur: 6 mm
  • Alésage: 457 mm
  • Granulométrie: 20
  • Aptitude des matériaux: Plastiques/PVC;Acier;Acier inoxydable;Bois;Enduit gélifié;Matériaux composites;Aluminium
  • Outillage pour: Ponceuse à bande portative

Avantage(s):

  • Excellente rentabilité grâce à un taux d'enlèvement de matière maximal avec un temps d'usinage court de la pièce à usiner
  • Structure robuste des bandes pour une durée de vie maximale
  • Assortiment complet

Utilisation:

  • Pour la réduction de rugosités, la préparation de surfaces ainsi que le nettoyage et l'enlèvement de cordons de soudure avec des ponceuses à bandes portatives

Recommandation(s):

  • Grain « GROS » pour le nettoyage, l'élimination de la rouille et des revêtements.
  • Grain « MOYEN » pour un nettoyage facile, l'ébarbage et la préparation à la finition
  • Grain « TRÈS FIN » comme dernière étape