Micromètre numérique à pointe IP65, 25-50 mm, Digimatic, pointe 15 °

Réf.: 342-252-30
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Indice de protection IP: IP 65
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
Indice de protection IP IP 65
Métrologie digital
Type de produit Micromètres

Identification et classification

Référence article 342-252-30
EAN / GTIN 4946368689012
Réf. fabricant 342-252-30
Article hors catalogue L40010 11926
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Le micromètre à pointe Digimatic, équipé de surfaces de mesure pointues sur l'enclume et la broche, vous offre les avantages suivants: enclume et extrémité de broche à deux angles (15 et 30 °) et petits rayons comme points de contact Pour mesurer des rainures, des épaulements, etc.

Caractéristique(s):

  • ABS/INC (INC ZÉRO): Oui
  • Alarme basse tension: Oui
  • Affichage: LCD, hauteur des chiffres 7,5 mm
  • Arrêt automatique après 20 min sans utilisation: Oui
  • Durée de vie des piles: Environ 2,4 ans
  • Numérique/analogique: Numérique
  • Alimentation électrique: 1x pile SR-44
  • Verrouillage des fonctions: Oui
  • Valeur limite de l’écart de mesure J MPE: +/-2 µm
  • Taille / dimension: 0,272 X 0,17 X 0,041 M
  • HOLD: Oui
  • Plage de mesure: 25 - 50
  • Surfaces de mesure: Pointe en carbure sur broche et enclume, rayon du point de mesure 0,3 mm
  • Force de mesure: 3-8
  • Broche de mesure: Dispositif de blocage de broche, ∅ 6,35 mm, pas de broche 0,5 mm
  • Modèle: CPM15-50MX
  • ORIGINE: Oui
  • Echelle: Tambour et douille de graduation chromés satinés, ∅ 18 mm
  • Pointe: 15°
  • Incrément numérique: 0,001 mm
  • Pouce/métrique: Métrique