Pince à dénuder StrippMax-Pistol Professional

Réf.: 3416453
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3416453
EAN / GTIN 4010886969687
Réf. fabricant 3416453
Article hors catalogue L60160 6150

Description

Description:

  • Outil de coupe et de dénudage auto-adaptable pour les sections de 0,02 - 10 mm²/AWG 34 - 8, cassette avec lame droite
  • La poignée pistolet permet une utilisation sans fatigue, en particulier lorsque vous travaillez à une table ou à un établi.
  • Cassettes de dénudage interchangeables sans outil pour une capacité de dénudage particulièrement importante et polyvalente.
  • Fonction de coupe intégrée durable
  • Capacité de coupe : Conducteurs flexibles, 10 mm²/8 AWG. Conducteurs rigides, 1,5 mm²/16 AWG
  • Possibilité de réglage fin pour enlever l'isolation fine et épaisse sans endommager les conducteurs.
  • Éjection plus facile de la gaine retirée après le dénudage grâce aux lames de dénudage ouvertes.
  • Design ergonomique et convivial
  • Cadre et mécanisme testés pour plus de 150 000 cycles de dénudage (testés avec des câbles PVC de 1,5 mm²/AWG 16)

Caractéristique(s):

  • Epaisseur de fil AWG: 34-8
  • Section de câble [mm²]: 0,02 - 10
  • 1000 V isolé: non
  • Ressort d'ouverture disponible: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non