Pince à sertir CrimpMax-360 Professional

Réf.: 3416437
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3416437
EAN / GTIN 4010886969663
Réf. fabricant 3416437

Description

Description:

  • Pince à sertir légère et maniable, pouvant être actionnée avec une force manuelle minimale et utilisée dans les endroits difficiles d'accès
  • Zone de travail de sertissage orientable sur 360° par pas de 45°
  • Sertissage de précision sur 4 côtés sur toute la longueur du manchon, sertissage selon DIN 46228 EN50027
  • Pour les embouts avec et sans collet isolant jusqu'à une longueur de 18 mm et une section de 0,08 à 16,0 mm² et les embouts doubles de 2x 0,25 à 2x 10,0 mm² en un seul outil
  • Avec réglage automatique de la section transversale
  • Cliquet déverrouillable pour sécuriser l'ensemble du processus de sertissage
  • Fabriqué avec une grande précision et ajusté de manière optimale en usine, il n'est donc pas nécessaire d'ajuster la force de sertissage
  • Manipulation confortable grâce aux poignées à prise souple et aux protections antidérapantes
  • Fabriqué en acier spécial à haute résistance, les parties sollicitées sont spécialement trempées

Caractéristique(s):

  • Version: Embouts de câble
  • Epaisseur de fil AWG: 26-8
  • Largeur totale [mm]: 62 mm
  • Longueur totale [mm]: 193 mm
  • Section de câble [mm²]: 0,08-16
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non