T-shirt haute-visibilité XXL

Réf.: 341310093300XXL
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
Couleur high vis gelb
Taille unisexe 2XL
Type de produit T-shirts de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 341310093300XXL
EAN / GTIN 7330509708903
Réf. fabricant 341310093300XXL
Article hors catalogue L00980 3175

Description

Exécution:


Matière principale
100% polyester, piqué, 130g/m²

Détails
Col rond

Reflex
Bande réfléchissante de 50 mm de large, Bande réfléchissante sur les épaules et le corps, Bande réfléchissante sur les manches

Description:

  • T-shirt fluorescent hi-vis confortable avec une encolure ronde et des manches courtes
  • Le tissu a de bonnes propriétés respirantes et la chemise a des bandes réfléchissantes cousues pour une haute visibilité
  • Certifié selon la norme EN ISO 20471, vêtements de protection haute visibilité de classe 3

Norme:

  • Combination Certification B ->L
  • EN ISO 20471, XS-M Class 2, L-> Class 3

Conseillers produits et services

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure